Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Radio de curvatura mínimo1.5
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química
- ColorNegro
- Construcción3 Trenza
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión máxima de funcionamiento5100
- Presión máxima de trabajo5100
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo5100 psi