Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.54 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.19 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.19 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.54 pulg.
- Diámetro exterior0.54 pulg.
- Grosor de la pared0.35 pulg.
- Peso0.13 lb
- Ancho0.54 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido8000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera2000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Número de catálogo del fabricanteFC350-04RL
- Número de Upc del fabricante678146068026
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo2000 psi
- Temperatura mínima-55 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F]
- Clasificación de presión2000 psi
- Estándares cumplidosABS|DOT FMVSS 106 Tipo AII|USCG|DNV
- Material del tuboPolietileno clorado
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- UPC_NO678146068026
- Presión de trabajo2000 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas