Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura1.02 pulg.
- Tamaño hexagonal0.875 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.44 pulg.
- Longitud1.73 pulg.
- Longitud total1.73 pulg.
- Tamaño de la rosca13/16-18
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 113/16-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC3597-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción