Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC en espiral, 4S
- Construcción4 Espiral
- Material de la cubiertaCaucho DURA-TUFF
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento5100
- Presión máxima de trabajo5100
- Clasificación de presión5100
- Estándares cumplidosSAE 100R13|Certificación ABS|DNV|USCG|Aprobado por MSHA
- Material del tuboGoma sintética
- Presión de trabajo5100 psi