Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura2.08 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.15 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud2.64 pulg.
- Longitud total2.64 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.80 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC310, FC510
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5142-0404S
- Número de Upc del fabricante678146057631
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146057631
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción