Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura3.16 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.92 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud3.53 pulg.
- Longitud total3.53 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC310, FC510
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5142-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción