Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.08 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.35 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud3.00 pulg.
- Longitud total3.00 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/2-14
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricanteFC5805-0808-259
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera