Motion
FC5813-0605S
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie FC5813 hembra JIC/SAE 37° giratorio 45° codo
Artículo MI #12799292
No. Fabricante FC5813-0605S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie FC5813 hembra JIC/SAE 37° giratorio 45° codo
Artículo MI #12799292
No. Fabricante FC5813-0605S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.45 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.21 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Longitud
    3.23 pulg.
  • Longitud total
    3.23 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    3130, 37AL, 3740
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5813-0605S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5813-0605S FTNG (PERM), SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"