Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura3.09 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.328 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.78 pulg.
- Longitud5.69 pulg.
- Longitud total5.69 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5813-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera