Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.01 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.89 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud2.40 pulg.
- Longitud total2.40 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Peso0.80 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- ColorAcero
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarAcero
- Acabado/revestimientoAcero
- Número de catálogo del fabricanteFC5989-0808S
- Número de Upc del fabricante678146060457
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060457
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción