Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.01 pulg.
- Tamaño hexagonal0.875 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.563 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.36 pulg.
- Longitud3.59 pulg.
- Longitud total3.59 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorRevestimiento de cadmio
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarRevestimiento de cadmio
- Acabado/revestimientoRevestimiento de cadmio
- Número de catálogo del fabricanteFC6048-0808S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción