Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura12 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.44 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.80 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.44 pulg.
- Diámetro exterior1.44 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Grosor de la pared0.22 pulg.
- Peso0.80 lb
- Ancho1.44 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, gasolina, aire, combustible crudo y aceites lubricantes.
- AplicacionesHidráulicos, gasolina, aire, combustible crudo y aceites lubricantes.
- Presión de estallido4000 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatibles1AA, 1SA, FC5988
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaRojo
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC613
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC613-16RL
- Número de Upc del fabricante678146213884
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima1000 psi
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión1000 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R1
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146213884
- Presión de trabajo1000 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera