Motion
FC647-06GRN-RL

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC647-06GRN-RL

Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.66 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de estallido de 1200 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #12799339
No. Fabricante FC647-06GRN-RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC647-06GRN-RL

Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.66 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de estallido de 1200 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #12799339
No. Fabricante FC647-06GRN-RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.66 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.38 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.66 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.66 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.66 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Para gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua. No recomendado para aplicaciones de impulso hidráulico y no aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
  • Aplicaciones
    Para gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua. No recomendado para aplicaciones de impulso hidráulico y no aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Verde
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    300 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    FC647-06GRN-RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146069689
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 71 C [160 F], el agua no debe superar los 66 C [150 F]
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Para gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua. No recomendado para aplicaciones de impulso hidráulico y no aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
  • UPC_NO
    678146069689
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC647-06GRN-RL MANGUERA, SIN BASE/R6
  • Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
  • Soporta altas presiones y temperaturas
  • Resistente al acodamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"