Motion
FF1981-031-0404S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-031-0404S

Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
Artículo MI #12799975
No. Fabricante FF1981-031-0404S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-031-0404S

Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
Artículo MI #12799975
No. Fabricante FF1981-031-0404S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    7/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    7/16 pulg.
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.14 pulg.
  • Longitud total
    1.14 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    AAG 37
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF1981-031-0404S
  • Número de Upc del fabricante
    678146063137
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    Serie FF1981
  • UPC_NO
    678146063137

Descripción general

Descripción del fabricante
FF1981-031-0404S ADAPTADOR, SAE 37,
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE