Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 11/16 pulg.
- Altura2.17 pulg.
- Tamaño hexagonal1.63 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.72 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.02 pulg.
- Longitud4.06 pulg.
- Longitud total4.06 pulg.
- Tamaño de la rosca1 11/16-12
- Ancho1.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 11/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ8706-2020S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción