Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 11 7/16 pulg.
- Altura3.35 pulg.
- Tamaño hexagonal1.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.87 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.82 pulg.
- Longitud4.27 pulg.
- Diámetro exterior1.4 pulg.
- Longitud total4.27 pulg.
- Tamaño de la rosca1 7/16 - 12
- Ancho1.63 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 7/16 - 12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ8708-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo6000 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción