Motion
FJ9027-1616S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9027 SAE 37˚ Codo giratorio 90˚
Artículo MI #12804715
No. Fabricante FJ9027-1616S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9027 SAE 37˚ Codo giratorio 90˚
Artículo MI #12804715
No. Fabricante FJ9027-1616S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    3.04 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    3.28 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Longitud
    5.34 pulg.
  • Longitud total
    5.34 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    GH493, FC736
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9027-1616S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065995
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146065995

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9027-1616S FTNG (REUS), OTROS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción