Motion
1110625N12GX

MA FORD MFG
1110625N12GX

1110625N12GX
Artículo MI #12853869
No. Fabricante 1110625N12GX
Precio174.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
1110625N12GX

1110625N12GX
Artículo MI #12853869
No. Fabricante 1110625N12GX
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
Precio174.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/16
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    1/16
  • Longitud total
    3
  • Mango Diámetro  
    1/8

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Gema X
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Gema X
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    111GX
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
1110625N12GX 03667 1/16 CUELLO GEMX CUADRADO
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento GemX
  • corte central
  • 30° hélice
  • extremo cuadrado
  • opciones de radio de esquina y cuello