Motion
16915750T

MA FORD MFG
16915750T

16915750T
Artículo MI #12857814
No. Fabricante 16915750T
Precio41.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
16915750T

16915750T
Artículo MI #12857814
No. Fabricante 16915750T
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
Precio41.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    8 mm
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    4 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Mango Diámetro  
    4 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    TiN
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    169
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
16915750T 56905 4.0MM 3 FLUTE STUB EM TI
  • 3 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento o disponible con TiN
  • Recubrimiento ALtima® (ALTiN) y TiCN. Corte al centro
  • Longitudes de los canales de los extremos
  • Ángulo de hélice 30°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Extremo cuadrado con opciones de radio de esquina disponibles