Motion
180X6250B

MA FORD MFG
180X6250B

180X6250B
Artículo MI #12858609
No. Fabricante 180X6250B
Precio730.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
180X6250B

180X6250B
Artículo MI #12858609
No. Fabricante 180X6250B
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
Precio730.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    3
  • Tipo de longitud
    X-largo
  • Fresadora Diámetro  
    5/8
  • Longitud total
    6
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    5/8

Detalles

  • Corte al centro
    No
  • Rompevirutas
    Sí
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    7
  • Serie
    180CB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
180X6250B 18922 5/8 X 3 ENDMILL
  • 7 Canal
  • Metal duro integral
  • Rompevirutas
  • Las fuerzas de corte minimizadas dan como resultado paredes más rectas en acoplamientos axiales largos
  • Mayores avances
  • Chatter reducido o eliminado
  • Recubrimiento blanqueado ALtima®
  • Longitudes de canal largas y X largas
  • 38° hélice
  • Para desbaste y acabado con una aplicación de rompevirutas
  • Corte no centrado
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
  • La opción de radio de esquina proporcionará una esquina más fuerte para reducir el desgaste durante el desbaste o acabado