Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38°-41 °
- Longitud de Corte1
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro3/4
- Longitud total6
- PasoVariable
- Mango Diámetro3/4
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie277N
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
- 4 Canal
- Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
- Longitud del canal de la punta
- Ángulo de hélice variable 38°/41°
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado.Protección de esquina mejorada
- Alivio del cuello
- Transición de mezcla de susurro entre la DO y el cuello