Motion
33608E-P08
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie 336 E macho con junta tórica de rosca recta rígida
Artículo MI #12878364
No. Fabricante 33608E-P08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie 336 E macho con junta tórica de rosca recta rígida
Artículo MI #12878364
No. Fabricante 33608E-P08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.08 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.9375 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.03 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.391 pulg.
  • Longitud
    2.78 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.06 pulg.
  • Longitud total
    2.78 pulg.
  • Peso total
    0.26 lb
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de alta presión de uso general. Utilice la manguera no conductora Synflex 3E80 cuando exista riesgo de descarga eléctrica.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H335, H336
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    MPT
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H335, H336
  • Número de catálogo del fabricante
    33608E-P08
  • Número de Upc del fabricante
    725975800850
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975800850

Descripción general

Descripción del fabricante
33608E-P08 WEATHERHEAD 336 SERIE E CRIM
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera