Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura3.18 pulg.
- Tamaño hexagonal2.76 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.69 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.74 pulg.
- Longitud3.54 pulg.
- Longitud total3.54 pulg.
- Tamaño de la roscaG2-11
- Ancho3.18 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1BSPP
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G2-11
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.421-32-32
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción