Motion
1266-10B
Racor de manguera reutilizable Aeroquip serie 1266
Artículo MI #12881922
No. Fabricante 1266-10B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de manguera reutilizable Aeroquip serie 1266
Artículo MI #12881922
No. Fabricante 1266-10B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.11 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.97 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.92 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.47 pulg.
  • Longitud
    1.57 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Peso total
    0.12 lb
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.97 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Número de catálogo del fabricante
    1266-10B
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1266-10B AEROQUIP SERIE 1266 REUTILIZABLE H
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"