Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura2.88 pulg.
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.23 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud4.78 pulg.
- Longitud total4.78 pulg.
- Peso total0.15 lb
- Tamaño de la rosca2-11 1/2
- Peso0.15 lb
- Ancho2.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorRevestimiento de cadmio
- Serie de mangueras compatibles2681,2781
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 12-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarRevestimiento de cadmio
- Acabado/revestimientoRevestimiento de cadmio
- Número de catálogo del fabricante186101-32-32S
- Número de Upc del fabricante678146035141
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146035141
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera