Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura2.50 pulg.
- Tamaño hexagonal30 mm
- Factor de corte de la manguera48.6 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.45 pulg.
- Longitud3.67 pulg.
- Longitud total3.67 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Ancho1.39 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A10FRB10
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera