Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.00 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.58 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud1.57 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Estilo final 1Lance
- Número de catálogo del fabricanteFW1314-1010-329
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera