Motion
1215JC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #12909370
No. Fabricante 1215JC3
Precio461.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #12909370
No. Fabricante 1215JC3
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
Precio461.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1215JC3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 1215JC3 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 75mm , diseño abierto y 130mm OD, construido para sistemas de transportadores.
  • Número de catálogo del fabricante
    1215JC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176409653
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176409653

Descripción general

Descripción del fabricante
1215JC3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"