Motion
2202JC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #12909373
No. Fabricante 2202JC3
Precio122.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #12909373
No. Fabricante 2202JC3
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
Precio122.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2202JC3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2202JC3 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 15mm , diseño abierto y 35mm OD, construido para aplicaciones de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    2202JC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176760945
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176760945

Descripción general

Descripción del fabricante
2202JC3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE