Motion
NJ310EMC4
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 110 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #12909445
No. Fabricante NJ310EMC4
Precio649.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 110 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #12909445
No. Fabricante NJ310EMC4
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
Precio649.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    2.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    192661135297
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661135297

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ310EMC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"