Motion
C208802

ZERO MAX
C208802

Transmisión de engranaje en ángulo recto de corona - 1:1 Relación
Artículo MI #12929369
No. Fabricante C208802
Precio901.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
C208802

Transmisión de engranaje en ángulo recto de corona - 1:1 Relación
Artículo MI #12929369
No. Fabricante C208802
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
Su precio$901.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    1:1
  • Longitud del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    6.80 lb, 3.09 kg

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aluminio fundido niquelado

Descripción general

Descripción del fabricante
C208802 UNIDAD CROWN 3/4 IP65 2-WAY 1 A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good