Motion
TT2-CD-003-007-011

ZERO MAX
TT2-CD-003-007-011

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 0.500 W
Artículo MI #12935818
No. Fabricante TT2-CD-003-007-011
Precio1,071.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT2-CD-003-007-011

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 0.500 W
Artículo MI #12935818
No. Fabricante TT2-CD-003-007-011
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
Precio1,071.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.4200 pulg., 61.47 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3125 pulg., 8 mm
  • Orificio mínimo
    0.3125 pulg.;8 mm
  • Longitud total
    2.4200 pulg., 61.47 mm
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Rango de par
    0.5 a 15.8 N-m, 4 a 140

Descripción general

Descripción del fabricante
TT2-CD-003-007-011 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER