Motion
PSL-K-32

ZERO MAX
PSL-K-32

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 32 mm ID, 43 mm OD
Artículo MI #12958010
No. Fabricante PSL-K-32
Precio201.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-32

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 32 mm ID, 43 mm OD
Artículo MI #12958010
No. Fabricante PSL-K-32
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
Precio201.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20,305 psi
  • Exterior Diámetro  
    43 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Presión de contacto del eje
    190 N/mm^2
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    91.46 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    PSL-K
  • Fuerza axial transmisible
    6070 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-32 POSI LOK 32MM ID MODELO K CON S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"