Motion
6X100 SECO A GRANEL CEMENT20D XTREM

GATES RUBBER CO
6X100 BULK DRY CEMENT20D XTREM

6X100 SECO A GRANEL CEMENT20D XTREM
Artículo MI #12996800
No. Fabricante 6X100 BULK DRY CEMENT20D XTREM
Precio78.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X100 BULK DRY CEMENT20D XTREM

6X100 SECO A GRANEL CEMENT20D XTREM
Artículo MI #12996800
No. Fabricante 6X100 BULK DRY CEMENT20D XTREM
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
Precio78.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    72.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.73 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia neumática de cemento a granel y otros materiales secos a granel.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Múltiples capas, tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • UPC_NO
    072053642766
  • Presión de trabajo
    1.4

Descripción general

Descripción del fabricante
31290572 6X100 CEMENTO SECO MAESTRO A GRANEL 20
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"