Motion
2X100 COMBUSTIBLE DE GS 300D

GATES RUBBER CO
2X100 BG FUEL 300D

2X100 COMBUSTIBLE DE GS 300D
Artículo MI #12996895
No. Fabricante 2X100 BG FUEL 300D
Precio78.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X100 BG FUEL 300D

2X100 COMBUSTIBLE DE GS 300D
Artículo MI #12996895
No. Fabricante 2X100 BG FUEL 300D
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
Precio78.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    14.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.66 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel) aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para aplicaciones de transferencia mar adentro/marítimo que impliquen servicios de succión y descarga para aceites diésel y otros productos petrolíferos similares donde se requiere una manguera extremadamente ligera, de pared dura y flexible con una alta presión de trabajo nominal y un pequeño radio de curvatura mínimo. Transferencia de agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos, productos químicos y lechadas abrasivas utilizados en la estimulación y fracturación de pozos de petróleo y gas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053646696
  • Presión de trabajo
    20.7

Descripción general

Descripción del fabricante
41100702 2X100 COMBUSTIBLE DORADO NEGRO 300D