Motion
4X100 ALIMENTOS SECOS 75D GRIS

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD DRY GOODS 75D GRAY

4X100 ALIMENTOS SECOS 75D GRIS
Artículo MI #12996947
No. Fabricante 4X100 FOOD DRY GOODS 75D GRAY
Precio22.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD DRY GOODS 75D GRAY

4X100 ALIMENTOS SECOS 75D GRIS
Artículo MI #12996947
No. Fabricante 4X100 FOOD DRY GOODS 75D GRAY
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
Precio22.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    36.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.71 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de productos alimenticios a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde se requiere tubo sanitario de la FDA. Ejemplos: harina, azúcar, jarabe y cereales comestibles.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D2
  • UPC_NO
    072053802092
  • Presión de trabajo
    5.2

Descripción general

Descripción del fabricante
46930551 4X100 3/8 TUBO 690SB-3