Motion
V2CL2MLX5

MCR SAFETY
V2CL2MLX5

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, cal fluorescente
Artículo MI #13103308
No. Fabricante V2CL2MLX5
Precio8.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
V2CL2MLX5

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, cal fluorescente
Artículo MI #13103308
No. Fabricante V2CL2MLX5
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
Precio8.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    5
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rayas plateadas de 2-Inch | Cierre frontal de velcro
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107 2020
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    V2Cl2Ml - Chaleco reflectante de seguridad en color lima de alta visibilidad - Cumple con Ansi/Isea 107 2020 estándar - Cumple con la clase R 2 - Malla transpirable con rayas plateadas de 5 cm - Cierre frontal de velcro
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Seguridad, tráfico
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Rayas plateadas de 2 pulgadas
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Seguridad
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
V2CL2MLX5 V2 VERDE LIMA, CL 2, ECONÓMICO V

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good