Motion
PSL-K-6

ZERO MAX
PSL-K-6

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 6 mm ID, 12 mm OD
Artículo MI #13108176
No. Fabricante PSL-K-6
Precio55.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-6

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 6 mm ID, 12 mm OD
Artículo MI #13108176
No. Fabricante PSL-K-6
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
Su precio$55.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Presión de contacto del cubo
    11603 psi
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x8
  • Presión de contacto del eje
    160 N/mm^2
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Serie
    PSL-K
  • Fuerza axial transmisible
    438 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-6 POSI LOK 6MM ID MODELO K CON SHC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good