Motion
ADAPTADOR HEXAGONAL DE 1200ADP38 3/8 X 1/4 X CLAVIJA DE 8"

Vega Industries
1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN

3/8 x 1/4 Adaptador hexagonal x clavija de 8"
Artículo MI #13109619
No. Fabricante 1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vega Industries
1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN

3/8 x 1/4 Adaptador hexagonal x clavija de 8"
Artículo MI #13109619
No. Fabricante 1200ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 8" PIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR HEXAGONAL DE 1200ADP38 3/8 X 1/4 X CLAVIJA DE 8"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.
  • El tipo de bloqueo de pasador proporciona seguridad y protección adicionales.