Motion
125P2AX
Punta de plaquita Phillips #2 x 1" extra dura
Artículo MI #13109807
No. Fabricante 125P2AX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de plaquita Phillips #2 x 1" extra dura
Artículo MI #13109807
No. Fabricante 125P2AX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #2
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Phillips
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato de manganeso
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854001423
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
125P2AX PHILLIPS 2 BROCA DE PLAQUITA X 1"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • Las brocas extra duras se someten a un proceso de tratamiento térmico extendido que les proporciona una resistencia superior a las brocas normales.