Motion
228TT50SB
TORX Tamper 50 Bit de Zócalo x 1" - Dr. 3/8
Artículo MI #13110505
No. Fabricante 228TT50SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TORX Tamper 50 Bit de Zócalo x 1" - Dr. 3/8
Artículo MI #13110505
No. Fabricante 228TT50SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    50
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Sabotaje TORX
  • Tipo de bit
    Bit de socket
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854009610
  • Material
    S2 Acero modificado
  • A prueba de manipulaciones
    A prueba de manipulaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
228TT50SB TORX TAMPER 50 BIT DE SOCKET X
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • La construcción de 1 pieza aumenta la durabilidad y la vida útil de la broca.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"