Motion
316161-D
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1 pulg., Variador de 1/2 pulg., 12 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13110723
No. Fabricante 316161-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1 pulg., Variador de 1/2 pulg., 12 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13110723
No. Fabricante 316161-D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    1 pulg.
  • Longitud total
    1.8000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854018766
  • Material
    4140 Acero
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    843854018766

Descripción general

Descripción del fabricante
316161-D 1/2 SQ DR 1 12PT IMPACTO
  • Fabricado con acero aleado de alta calidad.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good