Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl carro para aspiradora MILWAUKEE® Premium Wet/Dry ofrece opciones de transporte versátiles para su aspiradora en el lugar de trabajo. Contiene dos ruedas giratorias y reforzadas con bloqueo independientes en la parte delantera y dos ruedas grandes en la parte trasera que ofrecen una mayor durabilidad en el lugar de trabajo con una movilidad inigualable. El carro de aspiración Premium Wet/Dry ofrece un asa de empuje ajustable de 3 posiciones para mover cómodamente la aspiradora por el lugar de trabajo. La parte trasera del carro de ruedas grande cuenta con cuatro espacios de almacenamiento diferentes para accesorios de vacío. Estos espacios de almacenamiento de accesorios de vacío son compatibles con los accesorios Milwaukee 1-7/8” y 2-1/2” y los accesorios de vacío enfocados en el comercio AIR-TIP. El pedal de la parte delantera del carro permite retirar fácilmente el depósito y el vacío, lo que ahorra tiempo y molestias al vaciar el depósito. El carro de vacío forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil con cabezales de motor, tanques y carros intercambiables para un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso. El carro de vacío Premium Wet/Dry es compatible con los tanques de vacío Milwaukee 6, 9 y 12 galones Wet/Dry (0912-20, 0922-20, 0932-20).
- Número de Upc del fabricante045242543236
- UPC_NO045242543236
Descripción general
- El carro de aspiración Premium Wet/Dry forma parte del sistema de aspiración más versátil Wet/Dry. Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
- El pedal delantero del carro permite retirar fácilmente el depósito y el vacío
- Incluye ruedas reforzadas 2 , giratorias y con bloqueo independientes, y ruedas 2 grandes en la parte trasera que ofrecen una mayor durabilidad en el lugar de trabajo
- Empuñadura telescópica y ajustable de 3 posiciones
- Incluye (4) diferentes espacios de almacenamiento para accesorios de vacío
- El almacenamiento de accesorios es compatible con los accesorios 1-7/8” y 2-1/2” MILWAUKEE® y los accesorios de vacío AIR-TIP℮ Trade Focused
- Incluye (1) carro de aspiración premium húmedo/seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee