Motion
49-90-2020

MILWAUKEE TOOL
49-90-2020

49-90-2020 PINCEL DE PALMA GIRATORIO
Artículo MI #13115527
No. Fabricante 49-90-2020
Precio48.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2020

49-90-2020 PINCEL DE PALMA GIRATORIO
Artículo MI #13115527
No. Fabricante 49-90-2020
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
Precio48.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.0870 pulg.
  • Longitud
    6.2800 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Boquilla de aire
  • Detalles adicionales
    El cepillo giratorio para palma MILWAUKEE AIR-TIP mejora las experiencias de limpieza gracias a su agarre giratorio para facilitar el movimiento. Un agarre de palma giratorio de 360 grados diseñado ergonómicamente crea más palanca de limpieza y libertad de movimiento cuando más se necesita. Este cepillo giratorio para aspiradora viene con tres cabezales intercambiables para más opciones de limpieza. El cabezal de cerdas de goma está optimizado para limpiar alfombras de automóviles y recoger residuos difíciles. El cabezal rígido del cepillo permite la agitación profunda de los residuos y el cabezal de cerdas suaves es para limpiar superficies más delicadas. La bolsa de almacenamiento compacta y colgable garantiza que los cabezales de cerdas sueltas permanezcan en su lugar. El cepillo giratorio para palma AIR-TIP es compatible con otras marcas de aspiradoras húmedas/secas con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios para aspiradoras comerciales.
  • Incluye
    1-Brush con cabezal, 1-Rubber, 1-Soft, 1-Stiff, 1-AIR-TIP
  • Número de Upc del fabricante
    045242603312
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242603312

Descripción general

Descripción del fabricante
49-90-2020 PINCEL DE PALMA GIRATORIO
  • Piezas giratorias 360°
  • Empuñadura de palma ergonómica y giratoria para facilitar el movimiento y mejorar el aprovechamiento de la limpieza
  • Cabezales de cerdas/cepillo intercambiables incluidos
  • Incluye (1) cepillo giratorio para palma AIR-TIP, (1) cabezal de cerdas rígidas, (1) cabezal de cerdas suaves/cepillo, (1) cabezal de cerdas de goma y (1) bolsa de almacenamiento para cabezal de cepillo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"