Motion
49-90-2039

MILWAUKEE TOOL
49-90-2039

Boquilla utilitaria mecedora AIR-TIP de 2-1/2" con cepillos
Artículo MI #13115543
No. Fabricante 49-90-2039
Precio47.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2039

Boquilla utilitaria mecedora AIR-TIP de 2-1/2" con cepillos
Artículo MI #13115543
No. Fabricante 49-90-2039
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
Precio47.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.3500 pulg.
  • Longitud
    7.2300 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La boquilla mecedora de 2-1/2" MILWAUKEE AIR-TIP con cepillos facilita la limpieza manual y vertical. Los biseles a ambos lados de la boquilla y los cepillos alrededor de la herramienta garantizan que no se atasquen en las superficies al limpiar con un movimiento oscilante. Este accesorio de vacío se puede utilizar con varillas de extensión de 2-1/2" para un mayor alcance. El diámetro de 2-1/2" permite que fluyan más residuos en el vacío que las herramientas de diámetro más pequeño. Las cerdas se pueden utilizar en áreas acabadas o al agitar residuos para su eliminación. La boquilla basculante de 2-1/2" AIR-TIP con cepillos es compatible con extremos de manguera de solo 2-1/2” diámetros y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío orientados al comercio.
  • Número de Upc del fabricante
    045242610440
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242610440

Descripción general

Descripción del fabricante
49-90-2039 BOQUILLA DE CEPILLO UTILITARIO OSCILANTE
  • Optimizado para superficies duras y limpieza vertical con varillas de extensión
  • Más fácil de empujar y tirar de las superficies
  • Diseño biselado optimizado para pasadas de limpieza hacia delante y hacia atrás
  • Cepillos de agitación para una fácil eliminación de residuos
  • El diámetro de 2-1/2" permite que fluyan más residuos en el vacío que las herramientas de diámetro más pequeño
  • Se puede utilizar con varillas de extensión de 2-1/2" para un mayor alcance
  • Las cerdas no rayan ni desgastan las superficies
  • Incluye (1) boquilla utilitaria oscilante AIR-TIP de 2-1/2" con cepillos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"