Motion
S-EHD-63NYB-4SL-FB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EHD-63NYB-4SL-FB

Material de nailon para ruedas, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 3.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #13142918
No. Fabricante S-EHD-63NYB-4SL-FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-EHD-63NYB-4SL-FB

Material de nailon para ruedas, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 3.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #13142918
No. Fabricante S-EHD-63NYB-4SL-FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Gris carbón
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    Nylast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EHD-63NYB-4SL-FB RUEDA GIRATORIA EHD 6 X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"