Motion
AF 55 TF/VA201

SKF
FY 55 TF/VA201

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196449
No. Fabricante FY 55 TF/VA201
Precio663.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 55 TF/VA201

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196449
No. Fabricante FY 55 TF/VA201
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
Precio663.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    AF

Descripción general

Descripción del fabricante
FY 55 TF/VA201 INSERTO BOLA BRG