Motion
NJG 2324 VH/C3

SKF
NJG 2324 VH/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho
Artículo MI #13199092
No. Fabricante NJG 2324 VH/C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJG 2324 VH/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho
Artículo MI #13199092
No. Fabricante NJG 2324 VH/C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJG 2324 VH/C3 RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Capacidad de carga radial muy alta Rigidez radial alta Vida útil prolongada Localice el eje axialmente en una dirección Diseño separable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"