Motion
 206-104-2LPW YAR/ZM

SKF
YAR 206-104-2LPW/ZM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 1.5000 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203150
No. Fabricante YAR 206-104-2LPW/ZM
Precio113.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 206-104-2LPW/ZM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 1.5000 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203150
No. Fabricante YAR 206-104-2LPW/ZM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 206-104-2LPW/ZM BLUE LINE COMIDA BRG U