Especificaciones
Dimensiones
- Altura53.5
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUKCA,UL, RoHs, CE
- Tipo de bombillaModular
- Norma de protección medioambientalNema 4X.13 IP65
- Velocidad de flash60 ± 2 parpadeos por minuto
- Color de la lentePlata
- Página de producto del fabricante
- Rango de tensión de funcionamiento24 V CC
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
Descripción general
Descripción del fabricante
LR7-BU 70MM DIÁMETRO UL CE IP65 24V CC,